Schnellbauschraube Spartex VAC5A2, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 0 mm | Norm: Nicht Standard
Ringschrauben, gegossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAC5A2
Rubix:3392885
Hersteller:058025
EAN:4043377409331

Produktdetails : WN580 M5 A2 Ringschraube, gegossen
Ringschraube, gegossen
Ringschrauben, gegossen A2 5X0
Technische Informationen
Attribute
| Norm | nicht standard |
|---|---|
| Länge | 0 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Kopfform | ring |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
