Referenzen
Spartex:VAC5A4
Rubix:3392886
Hersteller:058045
EAN:4043377409362

Produktdetails : WN580 M5 A4 Ringschraube, gegossen
Ringschraube, gegossen
Ringschrauben, gegossen A4 5X0
Technische Informationen
Attribute
| Norm | NICHT STANDARD |
|---|---|
| Länge | 0 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Kopfform | ring |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,81 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
5 mm
