Referenzen
Ersetzte Ref.:ANNEAUFIL6A4
Spartex:VAC6A4
Rubix:3392887
Hersteller:058046
EAN:4043377047144

Produktdetails : WN580 M6 A4 Ringschraube, gegossen
Ringschraube, gegossen
Ringschrauben, gegossen A4 6X0
Technische Informationen
Attribute
| Norm | NICHT STANDARD |
|---|---|
| Länge | 0 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Kopfform | ring |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
