Schnellbauschraube Spartex VAC12A2, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 0 mm | Norm: Nicht Standard
Ringschrauben, gegossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAC12A2
Rubix:3392874
Hersteller:0580212
EAN:4043377046970

Produktdetails : WN580 M12 A2 Ringschraube, gegossen
Ringschraube, gegossen
Ringschrauben, gegossen A2 12X0
Technische Informationen
Attribute
| Norm | nicht standard |
|---|---|
| Länge | 0 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Kopfform | ring |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,59 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
12 mm
