Referenzen
Spartex:VAC8A4
Rubix:529316
Hersteller:058048
EAN:4043377047151

Produktdetails : WN580 M8 A4 Ringschraube, gegossen
Ringschraube, gegossen
Ringschrauben, gegossen A4 8X0
Technische Informationen
Attribute
| Norm | NICHT STANDARD |
|---|---|
| Länge | 0 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Kopfform | ring |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
