Referenzen
Spartex:BOUOEIL20X130PFA4-50
Rubix:526406
Hersteller:0444420 130
EAN:4043377037749


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM20X130 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 20X130
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,87 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
183,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm