K0767.12 Ringschraube, fest, DIN580, Stahl
Ringschraube DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0767.12
Rubix:866263
EAN:4059245153480



Dokumente
Produktdetails : K0767.12 Ringschraube, fest, DIN580, Stahl
Werkstoff: Einsatzstahl 1.0401 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: Stahl: gesenkgeschmiedet. Edelstahl: gegossen.Bestellbeispiel: 07680-20Hinweis: Ringschrauben aus Stahl nach DIN 580: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Ringschrauben aus Edelstahl ähnlich DIN 580: Für leichte Hebe,- und Tragetätigkeiten ohne besondere Anforderung wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
RINGSCHRAUBE
• Tragfähigkeit kg: 244,8 kg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 170,4 g |
|---|---|
| Länge | 20,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 580 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Tragfähigkeit | 244,8 kg |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std