K0396.0650 Augenschraube, DIN444, Form:B, Stahl
Augenschraube DIN 444 Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0396.0650
Rubix:129766
EAN:4059245147397



Dokumente
Produktdetails : K0396.0650 Augenschraube, DIN444, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0396.12100Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007.
Augenschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13,2 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen