Referenzen
Spartex:ECAF12Z
Rubix:138942
Hersteller:000582.31100.0120.000
EAN:4043952109885


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN582 M12 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm