Referenzen
Spartex:ECAF30
Rubix:529331
Hersteller:000582.31000.0300.000
EAN:4043952109755


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN582 M30 C15E Ringmutter
DIN 582 C 15 Ringmuttern Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1320 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm