Referenzen
Spartex:ECAC27A2
Rubix:3392891
Hersteller:0582227
EAN:4043377047212


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : WN582 M27 A2 Ringmutter, gegossen
Ringmutter, gegossen
Ringmuttern, gegossen A2 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | gegossen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,77 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
222,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm