Referenzen
Spartex:ECAC27A4
Rubix:3392892
Hersteller:0582427
EAN:4043377047311


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : WN582 M27 A4 Ringmutter, gegossen
Ringmutter, gegossen
Ringmuttern, gegossen A4 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | gegossen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,62 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
245,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm