Augenmutter Spartex ECAC10A4, Gewindedurchmesser: 10 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: Nicht Standard
Ringmuttern, gegossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECAC10A4
Rubix:5082
Hersteller:0582410
EAN:4043377047267


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : WN582 M10 A4 Ringmutter, gegossen
Ringmutter, gegossen
Ringmuttern, gegossen A4 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Typ | gegossen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,35 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm