Augenmutter Spartex ECBHB12A2-70, Gewindedurchmesser: 12 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 986
Sechskant-Hutmuttern, selbstsichernd
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECBHB12A2-70
Rubix:5488
Hersteller:0986212
EAN:4043377124876


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 986 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN986 M12 SW19 A2 6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
Sechskant-Hutmuttern, selbstsichernd A2-70 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 986 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Typ | selbstblocker |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std