Referenzen
Elesa+Ganter:GN 444.2-M6-8
Rubix:173544
Hersteller:GN 444.2-M6-8
EAN:4045525253513




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 444 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN444.2-M6-8 Augenmutter, Stahl
In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2, Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren. Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden. Die Maße d2, d3 und s entsprechen DIN 444. Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8 und M10, Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Typ | augenmutter (gn 444.2) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen