Referenzen
Spartex:ECAF18Z
Rubix:529322
Hersteller:000582.31100.0180.000
EAN:4043952109915


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN582 M18 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 381,8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm