GN589-172 Anschlagpunkte zum Anschweißen, Stahl
Anschlagpunkt zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 589-172
Rubix:1130736
Hersteller:GN 589-172
EAN:4045525881402




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : GN589-172 Anschlagpunkte zum Anschweißen, Stahl
Anschlagpunkt zum anschweissen
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | anschlagpunkt zum anschweißen (gn 589-172) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen