Referenzen
Rubix-DE:57230002, 9573310002
Rubix:1084202
Hersteller:9573310002
Produktdetails : 9573310002 Ringmaulschlüssel ähnlich DIN3113A 4,5mm
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 4,5mm Gedore
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Nicht genormte Größe. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Nicht genormte Größe. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std