440.5.5H Ring-Maulschluessel ''440'' 5,5 mm

Ringgabelschlüssel 440

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:440.5,5H
Rubix:3670691
Hersteller:440.5.5H
EAN:3148517679221
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung5,5
Länge115 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 440.5.5H Ring-Maulschluessel ''440'' 5,5 mm


Der metrische Ring-Maulschlüssel Facom 440 wurde entwickelt, um höchste mechanische Leistung in einem kompakten und handlichen Format zu bieten. Er zeichnet sich durch eine Konstruktion nach Luftfahrtnormen sowie durch sein OGV®-12-Kant-Profil aus, welches den Kontakt mit Schraubverbindungen optimiert. Dieser Schlüssel ist in einer großen Auswahl an Größen erhältlich, um allen Anforderungen an präzises Anziehen gerecht zu werden.

Eigenschaften:
Der metrische Ring-Maulschlüssel Facom 440 vereint Robustheit und Ergonomie dank seiner kompakten, von der Luftfahrt inspirierten Bauweise. Das OGV®-12-Kant-Profil sorgt für einen optimalen Kontakt zwischen Werkzeug und Befestigungselement und schützt Schrauben und Muttern, selbst bei intensiver Nutzung. Der 15°-Abwinkelungsgrad ermöglicht einen besseren Zugang in beengten Bereichen und erhöht den Bedienkomfort. Das abgerundete I-Träger-Profil liegt angenehm in der Hand und reduziert die Ermüdung, auch bei längerem Einsatz.

Spezifikationen:
• Profiltyp: OGV® 12-Kant
• Abwinkelung: 15°
• Struktur: abgerundetes I-Träger-Profil
• Oberfläche: Hochglanzchrom
• Material: Hochfester Stahl

Normen:
Diese Ring-Maulschlüssel entsprechen den folgenden europäischen Normen und gewährleisten damit Qualität und Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz:

• NF ISO 1711-1: Anforderungen an Handwerkzeuge, einschließlich Leistung und Standardmaße
• NF ISO 3318: Maße, Toleranzen und Kriterien zur mechanischen Festigkeit für Ring-Maulschlüssel
• NF ISO 691: Antriebsmaße zur Sicherstellung der Austauschbarkeit mit anderen Werkzeugen
• NF ISO 7738: Prüfverfahren zur Bewertung von Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit im professionellen Umfeld

Informationen zur Marke:
Facom wurde 1918 gegründet und ist eine führende Referenz in der Herstellung von Handwerkzeugen für Industrie, Automobil und Luftfahrt. Die Marke ist für ihre kompromisslose Qualitätsorientierung bekannt und baut auf über 100 Jahre Innovationskraft. Mit tausenden Produktreferenzen bietet Facom langlebige Lösungen, die den strengsten Anforderungen gerecht werden. Die Mission: zuverlässige, leistungsstarke und ergonomische Werkzeuge für Profis.

Stärken

• Schonung der Befestigungselemente durch OGV®-12-Kant-Profil
• Besserer Zugang in schwer erreichbaren Bereichen dank 15°-Abwinkelung
• Erhöhter Bedienkomfort durch das abgerundete I-Träger-Profil
• Konstruktion nach Luftfahrtnormen für maximale Zuverlässigkeit
• Lebenslange Garantie bei Material- oder Herstellungsfehlern

Anwendungen

Die Ring-Maulschlüssel Facom 440 eignen sich ideal für Schraub- und Montagearbeiten in industriellen, mechanischen und wartungstechnischen Bereichen. Besonders empfehlenswert sind sie für den Einsatz in der Automobilbranche, Luftfahrt, allgemeinen Instandhaltung sowie in Produktions- und Reparaturwerkstätten. Ihre Konstruktion erfüllt die Anforderungen von Technikern und Mechanikern überall dort, wo Präzision und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120x15x8 mm
Gewicht der Verpackung21 g
Öffnung5,5
Länge115 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungsatin/chrom
6,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen