Referenzen
Ansell:R179-13
Rubix:3261075
Hersteller:179-13
EAN:0076490427221
Produktdetails : R179-13 HI VIZ Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS
Der Ringers® 179 Super Hero Impact-Handschuh für mittlere Beanspruchung mit synthetischer Lederhandfläche wurde speziell entwickelt, um in jeder Anwendung ein hervorragendes Schutzniveau gegen Stoßgefahren und Schnitte zu bieten.
• Entwickelt mit Ringers' F3 Technology™ und patentiertem TPR-Design für überragende Fingerfertigkeit und Komfort.
• Hochsichtbares Material und verlängerter Slip-on-Stulpenbund mit zusätzlicher schnittfester Handflächenlage erhöhen Sicherheit und Vielseitigkeit
• Entwickelt mit Ringers' F3 Technology™ und patentiertem TPR-Design für überragende Fingerfertigkeit und Komfort.
• Hochsichtbares Material und verlängerter Slip-on-Stulpenbund mit zusätzlicher schnittfester Handflächenlage erhöhen Sicherheit und Vielseitigkeit
Medium-Duty-Impact-Handschuh mit Slip-on-Bund und zweilagiger Handfläche aus synthetischem Leder für vielseitigen Schnittschutz der Einstufung E/A5.
Stärken
• Verbesserte TPR-Ausführung für höheren Aufprallschutz, bewertet nach ANSI/ISEA 138 Level 2
• Strapazierfähige Handfläche aus Synthetikleder für verbesserten Grip
• Zusätzliche Handflächenlage für erhöhten Schnittschutz
• Elastische Slip-on-Stulpe für einfaches An- und Ausziehen
• Umschließt den Zeigefinger und schützt die Verschleißzone
• Hochsichtbar für mehr Sicherheit
• Strapazierfähige Handfläche aus Synthetikleder für verbesserten Grip
• Zusätzliche Handflächenlage für erhöhten Schnittschutz
• Elastische Slip-on-Stulpe für einfaches An- und Ausziehen
• Umschließt den Zeigefinger und schützt die Verschleißzone
• Hochsichtbar für mehr Sicherheit
Anwendungen
Ein- und Auskuppeln von Bohrgestänge-Slips|Zusammenbinden von Rohren|Auf- und Abbau von Bohranlagen|Umweltsanierung und -reinigung|Handhabung von Eisen|Ventil- und Leitungswartung sowie Reparatur|Bedienung schwerer Maschinen|Wartung und Reparatur von Ausrüstung|Handhabung von Rohren|Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten|Verladen von Rohmaterial|Metallbearbeitung, Glasverarbeitung |Bereitstellung von Teilen für die Produktionslinie|Bereitstellung von Fertiggeräten|Unterstützung und Wartung der Produktionslinie
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 13 |
|---|---|
| Hauptmaterial | gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,74 € exkl. MwSt.
/ Paar
52,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
