Referenzen
Ansell:R161-10
Rubix:3050348
Hersteller:161-10
EAN:0076490426859
Produktdetails : R161-10 ROT Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS
Der Ringers® 161 Medium-Duty-Impact-Handschuh kombiniert Schutz vor Stoßgefahren mit erhöhter Haltbarkeit und Komfort dank einer gepolsterten Handfläche aus synthetischem Leder.
• Entwickelt mit Ringers' F3 Technology™ und patentiertem TPR-Design für überlegene Fingerfertigkeit und Komfort.
• Touchscreen-kompatible Spitzen von Zeige-, Mittel- und Daumenfinger verringern die Notwendigkeit, die Handschuhe auszuziehen.
• Hohe Sichtbarkeit und Klettverschluss-Zuglasche sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit.
• Entwickelt mit Ringers' F3 Technology™ und patentiertem TPR-Design für überlegene Fingerfertigkeit und Komfort.
• Touchscreen-kompatible Spitzen von Zeige-, Mittel- und Daumenfinger verringern die Notwendigkeit, die Handschuhe auszuziehen.
• Hohe Sichtbarkeit und Klettverschluss-Zuglasche sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit.
Stoßschutz mit gepolsterter Handfläche aus rotem synthetischem Leder und Touchscreen-Kompatibilität für Komfort und einfache Handhabung.
Stärken
• TPR-Stoßschutz auf Handrücken und Fingern
• Flexibles TPR-Knöcheldesign mit zwei abgetrennten Fingern
• Strapazierfähige Handfläche aus synthetischem Leder für verbesserten Grip
• Gepolsterte Handfläche für Komfort
• Sicherer Stulpenverschluss mit Klettgummi-Zuglasche
• Verstärkte Spitzen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger
• Umschließender Zeigefinger zum Schutz der beanspruchten Zone vor Verschleiß
• Touchscreen-kompatible Spitzen von Zeige-, Mittel- und Daumenfinger
• Hohe Sichtbarkeit für erhöhte Sicherheit
• Flexibles TPR-Knöcheldesign mit zwei abgetrennten Fingern
• Strapazierfähige Handfläche aus synthetischem Leder für verbesserten Grip
• Gepolsterte Handfläche für Komfort
• Sicherer Stulpenverschluss mit Klettgummi-Zuglasche
• Verstärkte Spitzen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger
• Umschließender Zeigefinger zum Schutz der beanspruchten Zone vor Verschleiß
• Touchscreen-kompatible Spitzen von Zeige-, Mittel- und Daumenfinger
• Hohe Sichtbarkeit für erhöhte Sicherheit
Anwendungen
Allzweck-Kfz-Ersatzteilmarkt|Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen|Karosserielackierung einschließlich Oberflächenprüfung|Auftragen von Dichtstoffen, Ausbesserungen|Karosseriereparatur und -ersatz|Wechsel von Öl, Flüssigkeiten und Filtern|Getriebe und Motor reparieren|Reifenrotation & Wechsel|Fixieren von Struktur- und Karosserieteilen|Wartung und Reparatur von Geräten|Montage und Demontage von Geräten|Endmontage|Endprüfung|Signalisieren/Positionieren|Bedienen schwerer Maschinen|Hydraulikmontage und -prüfung|Verladen und Transportieren|Gerätewartung Gerüstbau Rohrhandhabung und Isolierung Sanitärarbeiten und Sandstrahlen|Makeup and breakout tools
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Hauptmaterial | gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
34,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
