883930 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G1/8 MSV
RINGANSCHLUSS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840623
Mecaline:883930
Rubix:3235136
EAN:3660338373275


Technische Zusammenfassung
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Anschluss 2 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 883930 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G1/8 MSV
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G1/8 MSV
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std