885031 Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 8-1/8G

EDELSTAHL-DREHGELENK, AUSSENGEWINDE, PARALLELES WINKELSTÜCK MIT FKM-DICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:842901
Mecaline:885031
Rubix:3235937
EAN:3660338383403
885031 Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 8-1/8G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 885031 Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 8-1/8G


Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 8-1/8G

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Werkstoffedelstahl
51,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std