883976 Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883976
Rubix:3235648
EAN:3660338373671

Dokumente
Produktdetails : 883976 Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Gewindeschneiden | g1/8 (bspp / paralleles gewinde, mit o‑ring-dichtung) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std