KQ2L06-M5A Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L06-M5A
Rubix:1358217
Hersteller:KQ2L06-M5A
EAN:3618036058024
KQ2L06-M5A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartm
Anschluss 1m5
Anschluss 210,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L06-M5A Steckverbindung


One-Touch-Anschluss, universelles PBT-Material
Geeignete Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Steckverbinder

Stärken

Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Anwendungen

Für Vakuum- und Überdruckanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartm
Anschluss 1m5
Anschluss 210,4 mm
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);nbr (dichtung, o-ring)
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Zolltarifcode39174000
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std