1 B 7/16W Ring-Maulschlüssel 12-kant 7/16 W

Ring-Schlagschlüssel 1 B (WW) - Whitworth

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1 B 7/16W
Rubix:1242451
Hersteller:6010040
EAN:4010886601006
1 B 7/16W Ring-Maulschlüssel 12-kant 7/16 W

Technische Zusammenfassung

Öffnung7/16w
Länge280 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1 B 7/16W Ring-Maulschlüssel 12-kant 7/16 W


Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit 12-kant , Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht274 g
Öffnung7/16w
Länge280 mm
Typring-maulschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
153,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
182,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage