Spannschlüssel Bahco 1952M-14, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 14 | Länge: 185 mm

Ring-Maulschlüssel, gewinkelt, metrisch 1952M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:1952M-14
Rubix:1309318
EAN:7314151057251
1952M-14 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel, Gekröpft, 15° Abgewinkelt, Sw 14 mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung14
Länge185 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1952M-14 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel, Gekröpft, 15° Abgewinkelt, Sw 14 mm


Der abgewinkelte Ring-Maulschlüssel Bahco 1952M in metrischer Ausführung vereint hohe Robustheit, optimale Zugänglichkeit und komfortables Arbeiten. Durch den schlanken Schlüsselkopf und die präzise ausgelegten Neigungswinkel ermöglicht er effizientes Arbeiten selbst in engen oder schwer erreichbaren Bereichen. Die mikro-matt verchromte Oberfläche sowie das 12-kantige Dynamic-Drive™ Profil reduzieren die Abnutzung von Schrauben und Muttern und sorgen für eine hochwertige, langlebige Kontaktfläche.

Eigenschaften:
Der Maulschlüssel überzeugt mit einem 15° abgewinkelten Maul und einem besonders schlanken Kopf für verbesserten Zugang zu Befestigungspunkten. Die um 15° geneigte Ringseite bietet eine sichere Führung und erleichtert das Lösen und Anziehen. Das Dynamic-Drive™ 12-Kant-Profil verringert den Verschleiß an Schrauben und Muttern. Die mikro-matte Chromoberfläche sorgt für eine glatte, gut erkennbare Oberfläche, während die klare Prägung eine schnelle Identifikation ermöglicht. Gefertigt aus hochleistungsfähigem Stahllegierungs-Material bietet der Schlüssel maximale Stabilität. Der patentierte U-förmige Schaft gewährleistet ergonomisches Arbeiten auch bei längerer Nutzung.

Spezifikationen:
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Oberfläche: Mikro-matt verchromt
• Verpackung: SB-Karte aus Kunststoff

Normen:
• ISO 691: Allgemeine Abmessungen und mechanische Anforderungen für Schraubenschlüssel
• ISO 7738: Spezifikationen für abgewinkelte Schraubenschlüssel
• ISO 3318: Abmessungen und Anforderungen für Maul- und Ringschlüssel
• ISO 1711-1: Anforderungen für handbetätigte Werkzeuge mit Vierkantantrieb und Steckschlüssel
• DIN 3113: Deutsche Norm für kombinierte Ring-Maulschlüssel

Stärken

• Verbesserter Zugang dank schlankem, 15° geneigtem Kopf
• Sichere Führung und mehr Freiraum durch die 15° abgewinkelte Ringseite
• Weniger Verschleiß der Befestigungselemente durch Dynamic-Drive™ Profil
• Gut lesbare, hochwertige Oberfläche dank mikro-matter Verchromung
• Hohe Stabilität durch leistungsstarke Stahllegierung

Anwendungen

Ideal für Schraub- und Montagearbeiten in verschiedensten industriellen Umgebungen. Geeignet für Werkstätten, den industriellen Instandhaltungsbereich, Kfz-Betriebe sowie für den Einsatz auf Baustellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77 g
Öffnung14
Länge185 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
165,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage