Rillenkugellager PTN S6002-2Z, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:S6002-2Z
Rubix:3655511
Hersteller:898013
EAN:3660338513565




Produktdetails : S 6002-2Z (PTN) Rillenkugellager Niro 2 Deckscheiben
Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2560 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5020 N |
| Gewicht | 0,029 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage