Rillenkugellager FAG 6312-C-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6312-C3
FAG:6312-C-C3
Rubix:1789907
Hersteller:0821581850030
EAN:4054369493191
6312-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6312-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG gehört zur Generation C, was eine Verringerung von Geräusch- und Vibrationspegeln sowie eine Verbesserung der Leistung garantiert. Es bietet ein Radialspiel C3 und ist mit einem genieteten Stahlblechkäfig ausgestattet, der erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, ist dieses Lager so konzipiert, dass es auch unter hohen Lasten und hohen Drehzahlen effizient arbeitet und gleichzeitig einfach zu handhaben ist.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus, die es zu einer zuverlässigen Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen macht. Als Teil der Generation C profitiert dieses Lager von fortschrittlicher Technologie, die die Gesamtleistung durch Reduzierung von Lärm und Vibrationen verbessert. Sein Radialspiel C3 ist besonders vorteilhaft in Umgebungen, in denen häufige Temperaturschwankungen oder hohe Lasten auftreten. Der genietete Stahlblechkäfig sorgt nicht nur für eine hohe Stabilität, sondern auch für eine gleichmäßige Kraftverteilung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Durch seine offene Bauweise gewährleistet dieses Lager eine effektive Wärmeableitung.

Wartung:
Dank seiner offenen Bauweise erfordert dieses Rillenkugellager regelmäßige Wartung, um optimale Leistungen zu erbringen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, muss das Lager korrekt geschmiert werden, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen (Fett- oder Öl-Schmierung je nach Einsatzbedingungen). Eine regelmäßige Inspektion des Lagers, um Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigungen zu erkennen, verhindert unerwünschte Störungen und technische Ausfälle.

Dichtung:
Dieses FAG Rillenkugellager ist offen konstruiert, was bedeutet, dass es weder Dichtungen noch Abweiser hat. Diese Konfiguration ermöglicht eine schnelle Wärmeabfuhr, die entscheidend für die Aufrechterhaltung der Leistung bei hohen Geschwindigkeiten ist. Das Fehlen von Dichtungen bedeutet jedoch auch, dass es anfälliger für äußere Verunreinigungen ist. Daher ist es wichtig, das Lager in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden und regelmäßig nachzuschmieren, um die internen Komponenten zu schützen.

Markeninformationen:
FAG ist eine führende Marke im Bereich der Lagertechnik und blickt auf über 130 Jahre Erfahrung in der Präzisionsingenieurkunst zurück. Bekannt für seine Innovationen und die Qualität seiner Produkte, gehört FAG zur Schaeffler Gruppe, einem globalen Akteur in der Industrie. Die Produkte von FAG stehen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und erfüllen die Anforderungen der anspruchsvollsten industriellen Umgebungen.

Stärken

FAG Rillenkugellager sind bekannt für ihre lange Lebensdauer. Die Generation C bietet signifikante Verbesserungen in Bezug auf Geräuschreduzierung, was für empfindliche Maschinen, bei denen Vibrationen zu Schäden an Komponenten führen können, von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus kann dieses Lager mit seiner einreihigen Kugelkonstruktion neben radialen auch leichte axiale Lasten aufnehmen. Diese Vielseitigkeit wird durch das Radialspiel C3 unterstützt, das hilft, kleinere Fehlstellungen besser zu kompensieren und so das Risiko von Ausfällen zu minimieren.

Anwendungen

Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen: Elektromotoren, Getriebe, Antriebe, Umrichter, Pumpen, Kompressoren usw. Durch seine offene Bauweise ist dieses Lager besonders für Anwendungen geeignet, bei denen eine effiziente Kühlung erforderlich ist, um die Leistung zu erhalten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-c
Referenzdrehzahl7400 rpm
Grenzdrehzahl7900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89000 N
Zolltarifcode84821090
37,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an