Rillenkugellager PTN 62202-2RS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
PTN:62202-2RS
Rubix:3655447
Hersteller:897949
EAN:3660338512926
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62202-2RS (PTN) Rillenkugellager 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62200
Werkstoffchromstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r3600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7750 N
Gewicht0,05 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,16 exkl. MwSt.
/ 8 Stück
21,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an