Rillenkugellager FAG 61801-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61801-2RSR-HLN
Rubix:3318743
Hersteller:0699184650000
EAN:4064327926647
61801-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61801-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Kugellager sind Mechanismen, die aus einem Außenring, einem Innenring und einem Kugelkäfig bestehen. Diese Komponenten sind fest miteinander verbunden, damit sie zusammen funktionieren, können aber zur Wartung oder zum Austausch auseinandergenommen werden. Aufgrund der Geometrie ihrer Laufbahnen und Kugeln nehmen sie sowohl Radial- als auch Axiallasten in beiden Richtungen auf.

Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein einreihiges Rillenkugellager der Marke FAG. Es besteht aus einem Käfig aus Messingblech und zwei Dichtungen aus Gummi. Dieses Produkt eignet sich für niedrigere Geschwindigkeiten, da der Gummi der Dichtungen die Reibung erhöht und somit ein widerstandsfähiges Reibmoment erzeugt.

Pflege:
Da es mit Dichtungen ausgestattet ist, ist dieses einreihige Lager wartungsarm, da es nicht regelmäßig nachgeschmiert werden muss. Es ist jedoch immer empfehlenswert, seinen allgemeinen Zustand regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Schäden oder Verunreinigungen zu überprüfen. Wenn das Kugellager unter schwierigen Bedingungen arbeitet, z. B. wenn es Wasser, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, muss es möglicherweise häufiger überprüft werden. Folgende Punkte sollten Sie überprüfen:
Zustand der Dichtungen: Die Dichtungen sollten in gutem Zustand sein und keine Risse oder Verformungen aufweisen. Wenn sie beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden.
Sauberkeit: Es ist wichtig, die starren Lager sauber und frei von Staub und Verunreinigungen zu halten.
Schmierung: Abgedichtete einreihige starre Kugellager sind mit einer ausreichenden Menge Fett für ihre gesamte erwartete Lebensdauer vorgeschmiert. Dennoch kann es notwendig sein, den Zustand der Schmierung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuschmieren.

Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht FAG für hochwertige Kugel- und Rollenlager für ein breites Spektrum an Industrie- und Automobilanwendungen. Die Marke bietet eine breite Palette an Produkten, die den anspruchsvollsten Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein einreihiges Kugellager der Marke FAG, welches so konzipiert ist, dass es radiale Lasten gleichmäßig verteilt. Sein Stahlblechkäfig verleiht ihm eine bemerkenswerte Robustheit, während die beiden Gummidichtungen einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und äußeren Partikeln bieten. Es ist ideal für Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die eine optimale Abdichtung gewährleisten. Dieses Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schadstoffen, was entscheidend ist, um seine Effizienz in staubigen oder feuchten Umgebungen zu erhalten. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.

Stärken:
Dieses robuste Kugellager bietet eine stabile und reibungslose Rotation, was es besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet macht. Sein Stahlblechkäfig sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Gummidichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung, minimieren die Verunreinigung durch Staub und Schmutz und halten die Schmierung im Lager. Dank dieses Designs ist das Produkt wartungsarm und garantiert dennoch gleichbleibend zuverlässige Leistungen.

Anwendungen:
Das Lager ist ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet. Es findet Verwendung in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Drehmaschinen, wo eine präzise und stabile Rotation unerlässlich ist. Es wird häufig in Förderanlagen und Materialflusssystemen wie Förderbändern und Aufzügen eingesetzt und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch unter Last. Im Agrarsektor ist es ideal für landwirtschaftliche Maschinen und Lebensmittelverarbeitungssysteme, wo Robustheit von entscheidender Bedeutung ist.

Anwendungen

Starre FAG-Lager sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, z. B. in Werkzeugmaschinen, Getrieben, Achsen und Motoren. Ihre Vielseitigkeit und überlegene Leistung machen sie zu einer optimalen Wahl, um die Effizienz von Anlagen zu optimieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Käfigstahl
Grenzdrehzahl18100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1040 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1920 N
Gewicht0,009 kg
Zolltarifcode84821010
9,49 exkl. MwSt.
/ Stück
11,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an