Rillenkugellager FAG 61818-Y, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61818-Y
Rubix:9791
Hersteller:0096197800000
EAN:4047643333368




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61818-Y (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Das FAG Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt. Seine offene Bauweise erleichtert die Montage und macht es ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringe Reibung und hohe Präzision ankommt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager hat einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist für die Bewältigung hoher Radiallasten und mäßiger Axiallasten ausgelegt. Durch den Verzicht auf Dichtungen und die standardmäßige radiale Lagerluft wird die Reibung reduziert, so dass hohe Drehzahlen bei stabilen Betriebsbedingungen erreicht werden können. Seine Standardluft bietet außerdem einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit und trägt so zu kontrollierten Geräuschpegeln bei.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung, die den Einsatzbedingungen angepasst ist, wird empfohlen. Bei regelmäßigen Inspektionen können mögliche Anomalien wie Geräusche, übermäßige Temperatur oder Vibrationen festgestellt werden. Bei Verschleißerscheinungen ist ein schneller Austausch ratsam, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.
Dichtheit:
Dieses Lager ist ein offener Typ ohne Dichtungen. Es ist daher äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Daher eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, die wenig Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für Schmierung und Korrosionsschutz.
Markeninformationen:
Schaeffler, ein weltweit renommierter Industriekonzern, steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und der Maschinenbaulösungen. Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Marke FAG hat sich als unangefochtener Branchenführer etabliert und bietet ein breites Spektrum an Wälzlagern für die anspruchsvollsten Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen.
.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager hat einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist für die Bewältigung hoher Radiallasten und mäßiger Axiallasten ausgelegt. Durch den Verzicht auf Dichtungen und die standardmäßige radiale Lagerluft wird die Reibung reduziert, so dass hohe Drehzahlen bei stabilen Betriebsbedingungen erreicht werden können. Seine Standardluft bietet außerdem einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit und trägt so zu kontrollierten Geräuschpegeln bei.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung, die den Einsatzbedingungen angepasst ist, wird empfohlen. Bei regelmäßigen Inspektionen können mögliche Anomalien wie Geräusche, übermäßige Temperatur oder Vibrationen festgestellt werden. Bei Verschleißerscheinungen ist ein schneller Austausch ratsam, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.
Dichtheit:
Dieses Lager ist ein offener Typ ohne Dichtungen. Es ist daher äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Daher eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, die wenig Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für Schmierung und Korrosionsschutz.
Markeninformationen:
Schaeffler, ein weltweit renommierter Industriekonzern, steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und der Maschinenbaulösungen. Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Marke FAG hat sich als unangefochtener Branchenführer etabliert und bietet ein breites Spektrum an Wälzlagern für die anspruchsvollsten Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen.
.
Stärken
- Offenes Design für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeiten;
- Hält hohen radialen Belastungen und moderaten axialen Belastungen stand;
- Einfache Montage und Wartung, da keine Dichtungen vorhanden sind;
- Geeignet für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.
- Hält hohen radialen Belastungen und moderaten axialen Belastungen stand;
- Einfache Montage und Wartung, da keine Dichtungen vorhanden sind;
- Geeignet für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.
Anwendungen
Dieses Lager ist ideal für Fördersysteme, Materialhandhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Riemenscheibensystemen und Führungsrollen verwendet. Seine robuste Konstruktion und seine Fähigkeit, verschiedenen Belastungen standzuhalten, machen es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 280 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618..-y |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std