Rillenkugellager Timken 6010-2RS, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm

6010

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6010-2RS
Rubix:844601
Hersteller:100417139
EAN:0087796292703
6010-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6010-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Gewicht der Verpackung286,2 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6010
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r16500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21800 N
Zolltarifcode84821090
16,63 exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an