Rillenkugellager FAG 6038-M, Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 190 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6038-M
Rubix:510237
Hersteller:0167187470000
EAN:4012801201988


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 6038-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11300 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 220000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 216000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
704,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
837,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen