Rillenkugellager FAG 6016-2RSR, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6016-2RSR
Rubix:421765
Hersteller:0167181600000
EAN:4012801201506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6016-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Anwendungen
Dieses Lager ist ideal geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen, insbesondere in Werkzeugmaschinen, mechanischen Antrieben, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer zuverlässigen Wahl für zahlreiche Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 895 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort