Rillenkugellager Timken 6003-2RS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 17 mm

6003

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6003-2RS
Rubix:844537
Hersteller:100416922
EAN:0087796292420
6003-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6003-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung44,9 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6003
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6000 N
Zolltarifcode84821090
4,54 exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an