Rillenkugellager FAG 6005-C-Z-C3>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6005-Z-C3
FAG:6005-C-Z-C3>V
Rubix:3172471
Hersteller:0952209840030
EAN:4054372589430


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 60..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 16400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 23700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort