Rillenkugellager PTN 61808-2Z, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:61808-2Z
Rubix:3143643
Hersteller:893890
EAN:3660338463457
61808-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 61808-2Z (PTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie61800
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3900 N
Gewicht0,031 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an