Rillenkugellager SKF 635, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:635
Rubix:10845
Hersteller:44204
EAN:7316577093653

Produktdetails : 635 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Miniatur-Rillenkugellager der Marke SKF bietet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl mechanischer Anwendungen. Dank seines offenen Designs weist es ein äußerst geringes Anlaufmoment auf. Es kann radiale Lasten tragen und ist gut für axiale Lasten geeignet. Durch seine geringe Reibung und seinen reibungslosen Betrieb ermöglicht es extrem hohe Drehzahlen, was es ideal für Systeme macht, die eine hohe Energieeffizienz erfordern. Dieses Lager zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise mit einer Bohrung von weniger als 10 mm aus.
Eigenschaften:
Dieses kleine, einreihige Lager ist durch sein offenes Design ohne Dichtungen gekennzeichnet, was eine einfache Schmierung und direkten Zugang zu den Komponenten ermöglicht. Als Miniaturlager eignet es sich besonders für präzise Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Es trägt leichte radiale Lasten sowie geringe axiale Lasten in beide Richtungen und ist daher sehr vielseitig für kleine Mechanismen einsetzbar. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für einen reibungslosen Betrieb und geringe Reibung, wodurch Energieverluste minimiert und die Gesamteffizienz verbessert werden. Dieses Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und daher ideal für Miniatursysteme. Seine Konstruktion aus Stahlblech gewährleistet eine gute Haltbarkeit, jedoch ist der Korrosionsschutz begrenzt.
Wartung:
Da dieses Kugellager nicht abgedichtet ist, erfordert es eine regelmäßige Wartung, um seine Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern. Es ist wichtig, das Lager regelmäßig mit einem hochwertigen, den Einsatzbedingungen entsprechenden Schmiermittel zu versorgen. Die Inspektionen sollten Geräusche, Temperatur sowie den Zustand der Kugeln und Laufbahnen umfassen. Die Reinigung der Oberflächen und die Überprüfung des radialen Lagerspiels sind ebenfalls entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und optimale Leistungen sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Miniatur-Rillenkugellager verfügt über keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Die fehlenden Dichtungen machen es anfälliger gegenüber der Umgebung, was zu Schmierstoffverlusten und dem Eindringen von Fremdstoffen führen kann. Dieses Lagermodell ist daher hauptsächlich für saubere und kontrollierte Umgebungen oder geschlossene Gehäuse geeignet.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Antriebssystemen. Gegründet im Jahr 1907, ist die Marke bekannt für ihre Innovationen, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit. SKF engagiert sich dafür, Lösungen anzubieten, welche die Effizienz und Nachhaltigkeit in verschiedenen Industriebereichen verbessern und bietet ein umfassendes Sortiment an Präzisionsprodukten.
Stärken:
• reibungsloser Betrieb mit geringer Reibung, reduziert den Energieverbrauch
• Miniaturserie mit einer Bohrung von weniger als 10 mm
• geeignet für sehr hohe Drehzahlen
• erhöhte Robustheit dank Stahlblechkonstruktion, die Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet
Anwendungen:
Dieses Miniatur-Kugellagermodell ist unverzichtbar in Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist und eine hohe Präzision erforderlich ist. Es wird häufig in tragbaren medizinischen Geräten, Durchflussmessern, Kreiselinstrumenten, Beatmungsgeräten sowie in optischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Die Fähigkeit, bei hohen Geschwindigkeiten mit geringer Reibung zu arbeiten, macht es ideal für Mechanismen, die einen reibungslosen und präzisen Lauf erfordern. Darüber hinaus ermöglicht das kompakte Design eine einfache Integration in miniaturisierte Systeme und bietet dabei eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Eigenschaften:
Dieses kleine, einreihige Lager ist durch sein offenes Design ohne Dichtungen gekennzeichnet, was eine einfache Schmierung und direkten Zugang zu den Komponenten ermöglicht. Als Miniaturlager eignet es sich besonders für präzise Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Es trägt leichte radiale Lasten sowie geringe axiale Lasten in beide Richtungen und ist daher sehr vielseitig für kleine Mechanismen einsetzbar. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für einen reibungslosen Betrieb und geringe Reibung, wodurch Energieverluste minimiert und die Gesamteffizienz verbessert werden. Dieses Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und daher ideal für Miniatursysteme. Seine Konstruktion aus Stahlblech gewährleistet eine gute Haltbarkeit, jedoch ist der Korrosionsschutz begrenzt.
Wartung:
Da dieses Kugellager nicht abgedichtet ist, erfordert es eine regelmäßige Wartung, um seine Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern. Es ist wichtig, das Lager regelmäßig mit einem hochwertigen, den Einsatzbedingungen entsprechenden Schmiermittel zu versorgen. Die Inspektionen sollten Geräusche, Temperatur sowie den Zustand der Kugeln und Laufbahnen umfassen. Die Reinigung der Oberflächen und die Überprüfung des radialen Lagerspiels sind ebenfalls entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und optimale Leistungen sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Miniatur-Rillenkugellager verfügt über keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Die fehlenden Dichtungen machen es anfälliger gegenüber der Umgebung, was zu Schmierstoffverlusten und dem Eindringen von Fremdstoffen führen kann. Dieses Lagermodell ist daher hauptsächlich für saubere und kontrollierte Umgebungen oder geschlossene Gehäuse geeignet.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Antriebssystemen. Gegründet im Jahr 1907, ist die Marke bekannt für ihre Innovationen, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit. SKF engagiert sich dafür, Lösungen anzubieten, welche die Effizienz und Nachhaltigkeit in verschiedenen Industriebereichen verbessern und bietet ein umfassendes Sortiment an Präzisionsprodukten.
Stärken:
• reibungsloser Betrieb mit geringer Reibung, reduziert den Energieverbrauch
• Miniaturserie mit einer Bohrung von weniger als 10 mm
• geeignet für sehr hohe Drehzahlen
• erhöhte Robustheit dank Stahlblechkonstruktion, die Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet
Anwendungen:
Dieses Miniatur-Kugellagermodell ist unverzichtbar in Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist und eine hohe Präzision erforderlich ist. Es wird häufig in tragbaren medizinischen Geräten, Durchflussmessern, Kreiselinstrumenten, Beatmungsgeräten sowie in optischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Die Fähigkeit, bei hohen Geschwindigkeiten mit geringer Reibung zu arbeiten, macht es ideal für Mechanismen, die einen reibungslosen und präzisen Lauf erfordern. Darüber hinaus ermöglicht das kompakte Design eine einfache Integration in miniaturisierte Systeme und bietet dabei eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,1 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 50000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 950 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2340 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std