Rillenkugellager FAG 607-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:607-2RSR-HLN
Rubix:2537360
Hersteller:0629017960000
EAN:4012802406139

Produktdetails : 607-2RSR-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Anwendungen
Dieses Lager ist ideal geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen, insbesondere in Werkzeugmaschinen, mechanischen Antrieben, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer zuverlässigen Wahl für zahlreiche Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 889 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2340 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen