Miniaturkugellager FAG 624-Z-CO7, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:624-Z-CO7
Rubix:3096146
Hersteller:0963322550000
EAN:4064327022769

Produktdetails : 624-Z-CO7 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Kugellager 62...-Z, einreihig, Abweiser, Käfig aus Stahlblech.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
