Rillenkugellager FAG S61800-2Z-HLC, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S61800-2Z-HLC
Rubix:3086115
Hersteller:0554833720000
EAN:4012802511437

Produktdetails : S 61800-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben, einreihig FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde für zuverlässige und langlebige Leistung konzipiert. Dank seiner robusten Bauweise und der Korrosionsbeständigkeit eignet es sich ideal für Anwendungen in feuchter Umgebung oder im Kontakt mit chemischen Substanzen. Die beidseitigen Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz, verlängern die Lebensdauer und sorgen für einen reibungslosen Betrieb bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus rostfreiem Stahl und bietet dadurch hervorragenden Korrosionsschutz sowie eine lange Lebensdauer. Die Metallabdeckungen dienen als effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen und helfen, Schmierstoffverluste zu minimieren. Das standardmäßige Lagerspiel gewährleistet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Vibrationsverträglichkeit, für einen stabilen und gleichmäßigen Lauf unter moderater Belastung.
Wartung:
Obwohl dieses Lager für wartungsarme Anwendungen ausgelegt ist, wird eine regelmäßige Zustandsüberwachung empfohlen, um eine optimale Leistung und maximale Lebensdauer sicherzustellen. Dabei sollten Parameter wie Temperatur, Geräuschentwicklung, Schmierung und Vibrationen regelmäßig kontrolliert werden, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen dieses Lagermodells schützen wirksam vor festen Verunreinigungen wie mittelgroßen Partikeln. Aus Stahlblech gefertigt, bilden sie eine mechanische Barriere, welche das Eindringen von Schmutz reduziert und gleichzeitig Schmierstoffverluste minimiert. Ihre durchdachte Konstruktion trägt zudem zu einem reibungsarmen Betrieb bei.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten zählt FAG zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationskraft bietet FAG ein umfassendes Produktportfolio, das selbst den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht wird.
Stärken:
• Korrosionsbeständig: ideal für feuchte und chemisch belastete Umgebungen
• Hohe Präzision und Stabilität: vibrationsunempfindlich, ruhiger Lauf
• Schutz vor Verunreinigungen: Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln
• Lange Lebensdauer: rostfreier Stahl für hohe Beständigkeit
• Wartungsarm: geringe Instandhaltungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, insbesondere:
• Lebensmittelindustrie: optimal für Produktionssysteme mit hoher Feuchtigkeit und häufigen Reinigungszyklen
• Pharmaindustrie: eingesetzt in Verarbeitungsanlagen unter sterilen Bedingungen
• MarineAnwendungen: geeignet für Umgebungen mit Salzwassereinwirkung
• Chemieverarbeitung: beständig gegen aggressive Stoffe und korrosive Atmosphären
• Verpackungsmaschinen: ideal für Anlagen mit höchsten Anforderungen an Sauberkeit
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus rostfreiem Stahl und bietet dadurch hervorragenden Korrosionsschutz sowie eine lange Lebensdauer. Die Metallabdeckungen dienen als effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen und helfen, Schmierstoffverluste zu minimieren. Das standardmäßige Lagerspiel gewährleistet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Vibrationsverträglichkeit, für einen stabilen und gleichmäßigen Lauf unter moderater Belastung.
Wartung:
Obwohl dieses Lager für wartungsarme Anwendungen ausgelegt ist, wird eine regelmäßige Zustandsüberwachung empfohlen, um eine optimale Leistung und maximale Lebensdauer sicherzustellen. Dabei sollten Parameter wie Temperatur, Geräuschentwicklung, Schmierung und Vibrationen regelmäßig kontrolliert werden, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen dieses Lagermodells schützen wirksam vor festen Verunreinigungen wie mittelgroßen Partikeln. Aus Stahlblech gefertigt, bilden sie eine mechanische Barriere, welche das Eindringen von Schmutz reduziert und gleichzeitig Schmierstoffverluste minimiert. Ihre durchdachte Konstruktion trägt zudem zu einem reibungsarmen Betrieb bei.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten zählt FAG zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationskraft bietet FAG ein umfassendes Produktportfolio, das selbst den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht wird.
Stärken:
• Korrosionsbeständig: ideal für feuchte und chemisch belastete Umgebungen
• Hohe Präzision und Stabilität: vibrationsunempfindlich, ruhiger Lauf
• Schutz vor Verunreinigungen: Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln
• Lange Lebensdauer: rostfreier Stahl für hohe Beständigkeit
• Wartungsarm: geringe Instandhaltungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, insbesondere:
• Lebensmittelindustrie: optimal für Produktionssysteme mit hoher Feuchtigkeit und häufigen Reinigungszyklen
• Pharmaindustrie: eingesetzt in Verarbeitungsanlagen unter sterilen Bedingungen
• MarineAnwendungen: geeignet für Umgebungen mit Salzwassereinwirkung
• Chemieverarbeitung: beständig gegen aggressive Stoffe und korrosive Atmosphären
• Verpackungsmaschinen: ideal für Anlagen mit höchsten Anforderungen an Sauberkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | s618..-2z |
| Grenzdrehzahl | 46000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 672 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1460 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
198,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar