Rillenkugellager FAG 607-2Z-HLN, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:607-2Z-HLN
Rubix:2537361
Hersteller:0629066660000
EAN:4054372940248

Produktdetails : 607-2Z-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses einreihige Kugellager von FAG bietet eine optimale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen, welche Robustheit und Langlebigkeit erfordern. Seine technischen Eigenschaften und das durchdachte Design machen es zur unverzichtbaren Wahl für Industrieunternehmen, die zuverlässige und leistungsfähige Lösungen suchen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen ausgestattet.
Wartung:
Dank seiner widerstandsfähigen Konstruktion und Materialien ist die Wartung dieses Kugellagers vereinfacht. Die Metallabdeckungen bieten einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen. Das Produkt ist werkseitig vorab geschmiert, was die Häufigkeit von Wartungseinsätzen reduziert. Um optimale Leistung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Modell ist mit zwei Metallabdeckungen versehen, die das Lager vor äußeren Verunreinigungen schützen. Obwohl diese Abdeckungen keine vollständige Abdichtung bieten, stellen sie eine solide Barriere gegen mittelgroße Partikel dar und erhalten so die Integrität des Lagers. Diese Art von Schutz ist für Umgebungen geeignet, die moderat feinen Partikeln oder Spritzwasser ausgesetzt sind.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Lager und Bewegungstechnologien und gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen der Industrie. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung zeichnet sich FAG durch seine Innovationskraft und Qualität aus und bietet eine breite Produktpalette für verschiedene Industriebereiche an. Die Marke steht für leistungsstarke Lösungen, die Robustheit und Zuverlässigkeit vereinen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern. FAG investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass ihre Produkte die neuesten technologischen Fortschritte beinhalten. Dank ihrer globalen Präsenz und Expertise ist FAG ein vertrauenswürdiger Partner für Fachleute, die nach effizienten und langlebigen Lösungen im Bereich Lagertechnik suchen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen ausgestattet.
Wartung:
Dank seiner widerstandsfähigen Konstruktion und Materialien ist die Wartung dieses Kugellagers vereinfacht. Die Metallabdeckungen bieten einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen. Das Produkt ist werkseitig vorab geschmiert, was die Häufigkeit von Wartungseinsätzen reduziert. Um optimale Leistung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Modell ist mit zwei Metallabdeckungen versehen, die das Lager vor äußeren Verunreinigungen schützen. Obwohl diese Abdeckungen keine vollständige Abdichtung bieten, stellen sie eine solide Barriere gegen mittelgroße Partikel dar und erhalten so die Integrität des Lagers. Diese Art von Schutz ist für Umgebungen geeignet, die moderat feinen Partikeln oder Spritzwasser ausgesetzt sind.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Lager und Bewegungstechnologien und gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen der Industrie. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung zeichnet sich FAG durch seine Innovationskraft und Qualität aus und bietet eine breite Produktpalette für verschiedene Industriebereiche an. Die Marke steht für leistungsstarke Lösungen, die Robustheit und Zuverlässigkeit vereinen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern. FAG investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass ihre Produkte die neuesten technologischen Fortschritte beinhalten. Dank ihrer globalen Präsenz und Expertise ist FAG ein vertrauenswürdiger Partner für Fachleute, die nach effizienten und langlebigen Lösungen im Bereich Lagertechnik suchen.
Stärken
• Gleichmäßige Lastverteilung: Die einreihige Konstruktion sorgt für eine ausgewogene Lastverteilung und verbessert so die Stabilität des Produkts.
• Stahlblechkäfig: Verstärkt die Struktur des Lagers und verringert das Risiko einer Verformung unter Druck.
• Zwei Metallabdeckungen: Schützen das Lager vor mittelgroßen äußeren Verunreinigungen.
• Hochwertige Materialien: Verlängern die Lebensdauer des Produkts, reduzieren den Verschleiß und gewährleisten eine konstante Leistung über die Zeit.
• Stahlblechkäfig: Verstärkt die Struktur des Lagers und verringert das Risiko einer Verformung unter Druck.
• Zwei Metallabdeckungen: Schützen das Lager vor mittelgroßen äußeren Verunreinigungen.
• Hochwertige Materialien: Verlängern die Lebensdauer des Produkts, reduzieren den Verschleiß und gewährleisten eine konstante Leistung über die Zeit.
Anwendungen
Dieses einreihige Kugellager ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen ausgelegt. Es wird besonders für Werkzeugmaschinen, Landmaschinen, Förderanlagen und Handlingsysteme empfohlen, bei denen Stabilität und Langlebigkeit entscheidend sind. Die integrierten Metallabdeckungen bieten zusätzlichen Schutz. In Umgebungen mit extrem hohem Kontaminationsrisiko durch Staub oder Feuchtigkeit wäre jedoch ein Modell mit Dichtungen besser geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Referenzdrehzahl | 37000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 45500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 889 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2340 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std