Rillenkugellager FAG 6204-C-TVH-C3>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6204-C-TVH-C3
FAG:6204-C-TVH-C3>V
Rubix:3105707
Hersteller:0954045620030
EAN:4054372865183
6204-C-TVH-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204-C-TVH-C3>V (FAG) Rillenkugellager, Polyamidkäfig FAG


Dieser FAG-Rillenkugellager ist ein unverzichtbares Bauteil in zahlreichen industriellen Anwendungen. Entwickelt, um höchsten Anforderungen an Langlebigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit gerecht zu werden, eignet sich dieses Lager besonders für Umgebungen, in denen Präzision und die Fähigkeit zur Lastaufnahme von entscheidender Bedeutung sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch fortschrittliche technische Merkmale aus, die für optimale Leistung in verschiedenen industriellen Umgebungen sorgen. Dank seiner einreihigen Konstruktion wird eine gleichmäßige Verteilung der Radiallasten gewährleistet. Das Lager ist offen, d.h., es verfügt weder über Dichtungen noch Abdeckungen und besitzt ein erhöhtes Radialspiel der Klasse C3. Der mit Glasfasern verstärkte Polyamidkäfig bietet eine erhöhte Verschleißfestigkeit, während die Generation C durch eine höhere Maßgenauigkeit für eine verbesserte betriebliche Stabilität sorgt.

Wartung:
Um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung des Lagerzustands unerlässlich. Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, muss es insbesondere in stark exponierten industriellen Umgebungen vor Verunreinigungen und Staub geschützt werden.

Dichtung:
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtungen oder Abdeckungen konstruiert ist. Dies bietet den Vorteil, Reibung zu reduzieren und die Wärmeableitung zu optimieren, macht das Lager jedoch auch anfälliger für das Eindringen von Partikeln oder Verunreinigungen. Daher wird empfohlen, dieses Lagermodell in sauberen oder gut kontrollierten Umgebungen einzusetzen.

Markeninformationen:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager bekannt. Seit der Gründung strebt FAG danach, innovative und zuverlässige Lösungen anzubieten, die den anspruchsvollen Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden. Durch die Kombination modernster Technologien und jahrzehntelanger Erfahrung hat sich FAG als führend im Bereich der Lagertechnik etabliert und bietet herausragende Leistungsfähigkeit über das gesamte Produktspektrum hinweg. Ob in der Automobilindustrie, der Energieerzeugung oder in der industriellen Ausrüstung – FAG ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe mit hochwertigen Komponenten optimieren möchten.

Stärken

Dieser Lagertyp ist so konstruiert, dass er eine effiziente Lastverteilung gewährleistet, wodurch der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Der mit Glasfasern verstärkte Polyamidkäfig sorgt für Leichtigkeit und optimale Widerstandsfähigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Das Fehlen von Dichtungen oder Abdeckungen erleichtert die Wartung und ermöglicht eine effizientere Wärmeableitung, was die Betriebskosten senkt. Als Teil der Generation C profitiert dieses Lager von einem optimierten Design, das eine höhere Präzision und bessere Stabilität bietet. Es ist vielseitig einsetzbar und kann in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen verwendet werden, um in verschiedenen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Das höhere C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, wodurch dieses Lager besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen höhere Betriebstemperaturen auftreten.

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Da es offen ist, eignet sich dieses Lager besser für saubere oder kontrollierte Umgebungen, in denen Verunreinigungen begrenzt sind. Es kann in industriellen Maschinen, Verarbeitungseinrichtungen und Förderanlagen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-c-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl18100 rpm
Grenzdrehzahl24300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an