Rillenkugellager FAG 4200-BB-TVH, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:4200-BB-TVH
Rubix:509835
Hersteller:0219414750000
EAN:4064328259768


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4200-BB-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG
Das zweireihige Rillenkugellager FAG 4200-BB-TVH bietet eine höhere Tragfähigkeit als einreihige Lager mit demselben Durchmesser und kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen. Die offene Bauweise erleichtert die Installation und Wartung. Dank seines glasfaserverstärkten Polyamid-Käfigs ist dieses Lager besonders für Anwendungen geeignet, die eine Kombination aus Leichtigkeit, Verschleißfestigkeit und Flexibilität erfordern.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist als "Rücken-an-Rücken"-Paarung konstruiert und mit einem glasfaserverstärkten Polyamid-Käfig ausgestattet, der für eine erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit sorgt und zugleich leichter ist als herkömmliche Metallkäfige. Die offene Bauweise unterstützt eine optimale Wärmeableitung, was besonders wichtig ist, da Polyamid-Käfige nicht für extreme Temperaturen ausgelegt sind. Das standardisierte radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit geringer Reibung und hohen Drehzahlen. Durch die zweireihige Konstruktion bietet dieses Lager eine wesentlich höhere Tragfähigkeit als einreihige Lager und ist ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, besteht das Risiko eines Schmierstoffaustritts. Eine regelmäßige Schmierung, sei es durch Fett oder Öl, ist daher unerlässlich, um einen langfristig reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die offene Bauweise erleichtert Inspektionen und Wartungsarbeiten, da der Zugriff auf die internen Komponenten vereinfacht wird. Es wird empfohlen, regelmäßig Betriebsparameter wie Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen zu überwachen, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Sollte eine ungewöhnliche Abnutzung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam.
AbDichtung:
Dieses Lager ist nicht gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten geschützt. Aufgrund seiner offenen Bauweise kann es Schmutzpartikeln ausgesetzt sein, wodurch eine regelmäßige Schmierung und ein sauberer Betriebsbereich notwendig sind, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke innerhalb der Schaeffler Gruppe und führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet FAG innovative Technologien, die hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Effiziente Aufnahme von radialen und axialen Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verbesserte Energieeffizienz
• Wartungsfreundlich: Offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung
• Hochgeschwindigkeitsfähig: Optimaler Betrieb unter dynamischen Bedingungen
• Vielseitig einsetzbar: Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme: Langlebigkeit und hohe Tragfähigkeit
• Landwirtschaftliche Maschinen und Papiermaschinen: Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
• Hebetechnik und Windkraftanlagen: Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
• Robotik, Automatisierung und Textilindustrie: Präzision und Verschleißfestigkeit
• Schienenfahrzeugantriebe, Luftfahrttechnik und Werkzeugmaschinen: Optimale Leistung bei hoher Belastung und reduzierter Wartung
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist als "Rücken-an-Rücken"-Paarung konstruiert und mit einem glasfaserverstärkten Polyamid-Käfig ausgestattet, der für eine erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit sorgt und zugleich leichter ist als herkömmliche Metallkäfige. Die offene Bauweise unterstützt eine optimale Wärmeableitung, was besonders wichtig ist, da Polyamid-Käfige nicht für extreme Temperaturen ausgelegt sind. Das standardisierte radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit geringer Reibung und hohen Drehzahlen. Durch die zweireihige Konstruktion bietet dieses Lager eine wesentlich höhere Tragfähigkeit als einreihige Lager und ist ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, besteht das Risiko eines Schmierstoffaustritts. Eine regelmäßige Schmierung, sei es durch Fett oder Öl, ist daher unerlässlich, um einen langfristig reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die offene Bauweise erleichtert Inspektionen und Wartungsarbeiten, da der Zugriff auf die internen Komponenten vereinfacht wird. Es wird empfohlen, regelmäßig Betriebsparameter wie Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen zu überwachen, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Sollte eine ungewöhnliche Abnutzung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam.
AbDichtung:
Dieses Lager ist nicht gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten geschützt. Aufgrund seiner offenen Bauweise kann es Schmutzpartikeln ausgesetzt sein, wodurch eine regelmäßige Schmierung und ein sauberer Betriebsbereich notwendig sind, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke innerhalb der Schaeffler Gruppe und führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet FAG innovative Technologien, die hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Effiziente Aufnahme von radialen und axialen Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verbesserte Energieeffizienz
• Wartungsfreundlich: Offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung
• Hochgeschwindigkeitsfähig: Optimaler Betrieb unter dynamischen Bedingungen
• Vielseitig einsetzbar: Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme: Langlebigkeit und hohe Tragfähigkeit
• Landwirtschaftliche Maschinen und Papiermaschinen: Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
• Hebetechnik und Windkraftanlagen: Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
• Robotik, Automatisierung und Textilindustrie: Präzision und Verschleißfestigkeit
• Schienenfahrzeugantriebe, Luftfahrttechnik und Werkzeugmaschinen: Optimale Leistung bei hoher Belastung und reduzierter Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 42..-bb-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 21600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen