Rillenkugellager SKF 62/22-2RS1, Außendurchmesser: 50 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 22 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:62/22-2RS1
Rubix:9944
Hersteller:41905
EAN:7316577298614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 62/22-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Dieses SKF-Kugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl industrieller Anwendungen hohe Leistung zu bieten. Dank seiner robusten Bauweise und den Gummidichtungen gewährleistet es einen optimalen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und verlängert so seine Lebensdauer. Der nicht standardisierte Innendurchmesser macht es ideal für maßgeschneiderte Anwendungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager bietet durch seine NBR-Gummidichtungen auf beiden Seiten hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Das Material ist beständig gegen Öle und Fette und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Es verfügt über ein Standard-Radialspiel (CN), welches ein perfektes Gleichgewicht zwischen Belastung und Reibungsminimierung gewährleistet, wodurch hohe Drehzahlen mit moderatem Drehmoment möglich sind. Der Stahlblechkäfig ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und sorgt für eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen, während die einreihige Kugelgeometrie die Aufnahme leichter und gelegentlicher axialer Belastungen ermöglicht.
Wartung:
Dank seiner abgedichteten Konstruktion erfordert dieses Kugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Die Gummidichtungen halten das Schmierfett effektiv zurück, wodurch ein Nachschmieren nicht erforderlich ist. Temperaturkontrolle ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten eine optimale Leistung und kleinere Anpassungen wie Ausrichtung, Spannung bzw. Vibrationskontrolle können die Lebensdauer des Produkts verlängern.
Dichtung:
Die Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bieten eine vollständige Abdichtung (ausgenommen Untertauchen) und verhindern das Eindringen von Staub, Wasser und anderen äußeren Verunreinigungen. Dies sorgt für ausgezeichneten Schutz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Darüber hinaus halten die beidseitigen Lippendichtungen das vorgelagerte Schmierfett im Inneren des Lagers, was die Leistung und Lebensdauer weiter verbessert. Der erhöhte Reibungswiderstand der Dichtungen kann das Drehmoment geringfügig beeinflussen, bleibt jedoch für hohe Drehzahlen kontrolliert.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lagern und Antriebslösungen. Die Marke zeichnet sich durch Innovation, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und bietet Produkte, welche den Anforderungen globaler Industrien gerecht werden. SKF ist bekannt für sein Engagement in den Bereichen Qualität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.
Stärken:
• hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit dank NBR-Dichtungen
• unterstützt hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• geeignet für hohe Drehzahlen mit reduziertem Reibungswiderstand
• minimaler Wartungsaufwand dank effektiver Schmierfettrückhaltung
• niedriger Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen wie Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Handhabungsgeräte. Es eignet sich perfekt für Umgebungen, die hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen erfordern, insbesondere in Produktionslinien, Transportsystemen in Lagerhäusern oder mechanischen Anlagen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager bietet durch seine NBR-Gummidichtungen auf beiden Seiten hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Das Material ist beständig gegen Öle und Fette und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Es verfügt über ein Standard-Radialspiel (CN), welches ein perfektes Gleichgewicht zwischen Belastung und Reibungsminimierung gewährleistet, wodurch hohe Drehzahlen mit moderatem Drehmoment möglich sind. Der Stahlblechkäfig ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und sorgt für eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen, während die einreihige Kugelgeometrie die Aufnahme leichter und gelegentlicher axialer Belastungen ermöglicht.
Wartung:
Dank seiner abgedichteten Konstruktion erfordert dieses Kugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Die Gummidichtungen halten das Schmierfett effektiv zurück, wodurch ein Nachschmieren nicht erforderlich ist. Temperaturkontrolle ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten eine optimale Leistung und kleinere Anpassungen wie Ausrichtung, Spannung bzw. Vibrationskontrolle können die Lebensdauer des Produkts verlängern.
Dichtung:
Die Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bieten eine vollständige Abdichtung (ausgenommen Untertauchen) und verhindern das Eindringen von Staub, Wasser und anderen äußeren Verunreinigungen. Dies sorgt für ausgezeichneten Schutz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Darüber hinaus halten die beidseitigen Lippendichtungen das vorgelagerte Schmierfett im Inneren des Lagers, was die Leistung und Lebensdauer weiter verbessert. Der erhöhte Reibungswiderstand der Dichtungen kann das Drehmoment geringfügig beeinflussen, bleibt jedoch für hohe Drehzahlen kontrolliert.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lagern und Antriebslösungen. Die Marke zeichnet sich durch Innovation, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und bietet Produkte, welche den Anforderungen globaler Industrien gerecht werden. SKF ist bekannt für sein Engagement in den Bereichen Qualität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.
Stärken:
• hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit dank NBR-Dichtungen
• unterstützt hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• geeignet für hohe Drehzahlen mit reduziertem Reibungswiderstand
• minimaler Wartungsaufwand dank effektiver Schmierfettrückhaltung
• niedriger Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen wie Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Handhabungsgeräte. Es eignet sich perfekt für Umgebungen, die hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen erfordern, insbesondere in Produktionslinien, Transportsystemen in Lagerhäusern oder mechanischen Anlagen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x50x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 117 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std