Rillenkugellager FAG 6326-M-C3, Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6326-M-C3
Rubix:510835
Hersteller:0190031100030
EAN:4012801206075


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 6326-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Dieses starre FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen optimale Leistung zu gewährleisten. Es wird besonders für seine Robustheit und Langlebigkeit geschätzt, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet. Dank der Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik erfüllt dieses Lager die Erwartungen von Fachleuten, die eine Hochleistungslösung für ihre Anlagen suchen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Das einreihige Rillenkugellager FAG 6326-M-C3 zeichnet sich durch seine Messing-Käfig-Konstruktion und sein erhöhtes Radialspiel C3 aus. Der robuste Messing-Käfig sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und hohe Temperaturen, während das C3-Radialspiel thermische Ausdehnungen kompensiert und die Reibung minimiert. Dadurch wird die Leistung bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die Präzision und hohe Belastbarkeit erfordern. Durch seine offene Bauweise erreicht es hohe Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die innere Reibung.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der eine optimale Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und hohe Belastungen gewährleistet. Es bietet eine hohe Stabilität unter intensiven Belastungen und reduziert den Verschleiß, indem es Verformungen unter Druck minimiert. Diese Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Das erhöhte Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, thermische Ausdehnungen aufzunehmen und die Reibung zu reduzieren, was hohe Drehzahlen begünstigt. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ermöglicht es einen einfachen Wartungszugang und einen geringen Reibungswiderstand. Besonders geeignet ist es für Systeme, die eine effiziente Kühlung erfordern oder direkten Zugriff auf die Komponenten benötigen.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist erforderlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Die Verwendung von Schmierfetten oder Ölen, die für die jeweiligen Einsatzbedingungen geeignet sind, wird empfohlen, um den Verschleiß zu minimieren. Es sollten regelmäßig Inspektionen durchgeführt werden, um den Schmierzustand, Geräuschpegel und mögliche Vibrationen zu überwachen. Eine sorgfältige Reinigung während der Wartung ist essenziell, um Verunreinigungen zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Flüssigkeiten. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch die Wartung und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung. Es wird empfohlen, dieses Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen, um eine langanhaltende Leistung sicherzustellen. Eine angepasste Schmierung ist notwendig, um den fehlenden Schutz vor externen Einflüssen auszugleichen.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen. Durch technologische Innovationen bietet FAG Produkte, die speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie- und Automobilbranche zugeschnitten sind. Dank modernster Materialtechnologien zeichnen sich FAG-Rillenkugellager durch eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
Stärken:
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank Messing-Käfig
• Offene Bauweise erleichtert die Wartung und verbessert die Kühlung
• Erhöhtes Radialspiel C3 für hohe Drehzahlen und thermische Stabilität
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Hohe Beständigkeit gegen thermische Ausdehnungen für stabilen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal geeignet für:
• Elektromotoren, industrielle Pumpen und Förderanlagen: Sorgt für eine reibungslose Rotation und hohe Lebensdauer
• Werkzeugmaschinen und industrielle Ventilatoren: Bietet hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
• Lebensmittelverarbeitung, maritime Anwendungen und Luftfahrttechnik: Ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an thermische Stabilität
• Agrartechnik und industrielle Automatisierung: Geeignet für hohe Drehzahlen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der eine optimale Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und hohe Belastungen gewährleistet. Es bietet eine hohe Stabilität unter intensiven Belastungen und reduziert den Verschleiß, indem es Verformungen unter Druck minimiert. Diese Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Das erhöhte Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, thermische Ausdehnungen aufzunehmen und die Reibung zu reduzieren, was hohe Drehzahlen begünstigt. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ermöglicht es einen einfachen Wartungszugang und einen geringen Reibungswiderstand. Besonders geeignet ist es für Systeme, die eine effiziente Kühlung erfordern oder direkten Zugriff auf die Komponenten benötigen.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist erforderlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Die Verwendung von Schmierfetten oder Ölen, die für die jeweiligen Einsatzbedingungen geeignet sind, wird empfohlen, um den Verschleiß zu minimieren. Es sollten regelmäßig Inspektionen durchgeführt werden, um den Schmierzustand, Geräuschpegel und mögliche Vibrationen zu überwachen. Eine sorgfältige Reinigung während der Wartung ist essenziell, um Verunreinigungen zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Flüssigkeiten. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch die Wartung und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung. Es wird empfohlen, dieses Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen, um eine langanhaltende Leistung sicherzustellen. Eine angepasste Schmierung ist notwendig, um den fehlenden Schutz vor externen Einflüssen auszugleichen.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen. Durch technologische Innovationen bietet FAG Produkte, die speziell auf die hohen Anforderungen der Industrie- und Automobilbranche zugeschnitten sind. Dank modernster Materialtechnologien zeichnen sich FAG-Rillenkugellager durch eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
Stärken:
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank Messing-Käfig
• Offene Bauweise erleichtert die Wartung und verbessert die Kühlung
• Erhöhtes Radialspiel C3 für hohe Drehzahlen und thermische Stabilität
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Hohe Beständigkeit gegen thermische Ausdehnungen für stabilen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal geeignet für:
• Elektromotoren, industrielle Pumpen und Förderanlagen: Sorgt für eine reibungslose Rotation und hohe Lebensdauer
• Werkzeugmaschinen und industrielle Ventilatoren: Bietet hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
• Lebensmittelverarbeitung, maritime Anwendungen und Luftfahrttechnik: Ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an thermische Stabilität
• Agrartechnik und industrielle Automatisierung: Geeignet für hohe Drehzahlen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen
Stärken
- Einreihiges Kugeldesign: Diese Konfiguration ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und verbessert so die Lagerstabilität.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Anwendungen
- Rotierende Maschinen
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17880 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 214000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 244000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
852,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.014,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std