Rillenkugellager FAG 6312-C-C4, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6312-C-C4
Rubix:3085930
Hersteller:0821581850040
EAN:4054369496703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager der Generation C ist mit einer einzigen Kugelreihe ausgelegt, was ihm ermöglicht, hohe radiale Lasten zu tragen. Sein Stahlblechkäfig ist darauf ausgelegt, schwierigen Betriebsbedingungen standzuhalten und sorgt somit für eine erhöhte Robustheit. Es verfügt über ein vergrößertes Radialspiel C4, was thermische Ausdehnungen und Lastschwankungen kompensiert und dadurch eine zuverlässige Leistung sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Dichtung:
Dieses Kugellager hat eine offene Konstruktion, was bedeutet, dass es ohne Dichtung entworfen ist. Diese Konfiguration setzt die Kugeln äußeren Verunreinigungen wie Staub aus. Daher sollte es in sauberen Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformationen:
FAG ist eine international anerkannte Marke für hochwertige Lagerlösungen. Gegründet in Deutschland, ist FAG ein Pionier auf dem Gebiet der Lagertechnologie und bietet innovative Produkte, die den höchsten Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Die Marke steht für Zuverlässigkeit und Leistung und verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse, die es ihr ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene industrielle Anforderungen zu bieten. Als Marktführer investiert FAG kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um Produkte anzubieten, welche die betriebliche Effizienz und die Langlebigkeit der Ausrüstung verbessern.
Dieses FAG-Rillenkugellager der Generation C ist mit einer einzigen Kugelreihe ausgelegt, was ihm ermöglicht, hohe radiale Lasten zu tragen. Sein Stahlblechkäfig ist darauf ausgelegt, schwierigen Betriebsbedingungen standzuhalten und sorgt somit für eine erhöhte Robustheit. Es verfügt über ein vergrößertes Radialspiel C4, was thermische Ausdehnungen und Lastschwankungen kompensiert und dadurch eine zuverlässige Leistung sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Dichtung:
Dieses Kugellager hat eine offene Konstruktion, was bedeutet, dass es ohne Dichtung entworfen ist. Diese Konfiguration setzt die Kugeln äußeren Verunreinigungen wie Staub aus. Daher sollte es in sauberen Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformationen:
FAG ist eine international anerkannte Marke für hochwertige Lagerlösungen. Gegründet in Deutschland, ist FAG ein Pionier auf dem Gebiet der Lagertechnologie und bietet innovative Produkte, die den höchsten Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Die Marke steht für Zuverlässigkeit und Leistung und verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse, die es ihr ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene industrielle Anforderungen zu bieten. Als Marktführer investiert FAG kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um Produkte anzubieten, welche die betriebliche Effizienz und die Langlebigkeit der Ausrüstung verbessern.
Stärken
• Einreihige Kugelkonstruktion: Trägt hohe radiale Lasten und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für erhöhte Robustheit.
• Vergrößertes Radialspiel C4: Kompensiert Temperaturschwankungen und wechselnde Lasten.
• Offene Konstruktion: Erleichtert die Wärmeabfuhr.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für erhöhte Robustheit.
• Vergrößertes Radialspiel C4: Kompensiert Temperaturschwankungen und wechselnde Lasten.
• Offene Konstruktion: Erleichtert die Wärmeabfuhr.
Anwendungen
Dieser Lagertyp ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine breite Palette industrieller Anwendungen. Er wird häufig in Elektromotoren, Ventilatoren, Getrieben und verschiedenen industriellen Maschinen verwendet, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Er ist auch für eine Vielzahl von Geräten geeignet. Für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie können aufgrund der fehlenden Dichtung jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen