Rillenkugellager FAG 6311-C-C4, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6311-C4
FAG:6311-C-C4
Rubix:3176133
Hersteller:0872497310040
EAN:4054369498462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6311-C-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 63..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen