Rillenkugellager FAG 6024-2Z-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6024-2Z-C3
Rubix:510211
Hersteller:0167184960030
EAN:4012801275293
6024-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6024-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x26x26 mm
Bruttogewicht2230 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl4250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
151,88 exkl. MwSt.
/ Stück
180,74 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an